Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia tascabile a LED a batteria High-End Power WTX2R
2 funzioni di illuminazione: Power (200 lumen) e Low Power (50 lumen)
- Flusso luminoso min/max: 50 / 200 lm
- Focalizzabile: No
- Gamma di illuminazione min/max: 40 / 90 m
- Autonomia min/max: 1-6 h
- Tempo di ricarica: 3 h
- Classe di protezione IP, lampada: IP 67
- Caricatore tipo di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione lampada: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Classe di protezione caricatore: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
- Tensione nominale: 3.7 V/DC
- Capacità batteria: 750 mAh
- Tensione di carica min/max: 100-240 V/CA
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Tipo di attacco: USB tipo A, Carica magnetica
- Lunghezza cavetto di alimentazione: 1200 mm
- Temperatura di esercizio min/max: -20 a 40 °C
- Temperatura di carica min/max: 5 a 30 °C
- Lunghezza x larghezza x altezza: 166 x 17 x 18 mm
- Materiale: Alluminio
- Tipo di spina: C
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema di ricarica magnetico resistente allo sporco e facile da pulire: probabilità di guasto notevolmente ridotta
- Tecnologia con lente riflettente per un'elevata resa luminosa
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Fascio non regolabile - combinazione tra luce diffusa e concentrata
- Alto grado di protezione (IP67)
- Protezione antirotolamento integrata
- Superficie antiscivolo
- Interruttore sul tappo terminale
- Indicatore dello stato di carica/livello della batteria (4 LED verdi)
Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018
Staffa per elmetto adatta per elmetti con attacchi laterali Euroslot da 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.