Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Potenza luminosa: 200 lumen
- Messa a fuoco: 6000 lx a 1,0 m
- Fascio non focalizzato: 600 lx a 1,0 m
Distanza di illuminazione: 150 m (fascio concentrato)
Corpo robusto e resistente
Con materiale ABS e impugnatura in gomma.
Tipo di batteria: 3 batterie AAA
La durata della luce è di 3 ore, dopodiché l'emissione luminosa scende al 10%.
Testa della lampada a scorrimento
Il punto focale può essere messo a fuoco
Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a scorrimento con una sola mano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.