Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Torcia a LED in PVC
Torcia a LED in PVC - 1
Torcia a LED in PVC - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Torcia a LED in PVC

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Potenza luminosa: 200 lumen


  • Messa a fuoco: 6000 lx a 1,0 m

  • Fascio non focalizzato: 600 lx a 1,0 m


Distanza di illuminazione: 150 m (fascio concentrato)



Corpo robusto e resistente


Con materiale ABS e impugnatura in gomma.



Tipo di batteria: 3 batterie AAA



La durata della luce è di 3 ore, dopodiché l'emissione luminosa scende al 10%.



Testa della lampada a scorrimento


Il punto focale può essere messo a fuoco



Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a scorrimento con una sola mano