Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
21 articoli con 22 versioni trovati
Pratica lampada tascabile con luce COB LED
Conforme alle direttive ATEX (2014/34/UE)
Pulsante a scatto incluso
Torcia a LED compatta con 50 lumen, tecnologia con lenti riflettenti e protezione IP67: robusta, efficiente e ideale per luso quotidiano
Da utilizzare per la ricerca di perdite evidenziate da liquido rivelatore di perdite UV nei sistemi di climatizzazione di veicoli.
LED COB estremamente-luminoso da 1,5 W con 120 lumen
2 funzioni di illuminazione: Power (300 lumen) e Low Power (100 lumen). Adatta anche per batterie NiMH
2 funzioni di illuminazione: Power (100 lumen) e Low Power (40 lumen). Adatta anche per batterie NiMH
3 funzioni di illuminazione: Power (600 lumen), Mid Power (250 lumen) e Low Power (80 lumen). Adatta anche per batterie NiMH
Distanza dilluminazione 220 m
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Torcia a LED compatta con 50 lumen, tecnologia con lenti riflettenti e protezione IP67: robusta, efficiente e ideale per l'uso quotidiano