Elemento di supporto
- Elegante e solido
- Superfici di alta qualità, facile da pulire
Ingombro ridotto
Più spazio di lavoro e di immagazzinaggio
Contenuto: 1 torretta poggiabanco, 1 vite esagonale M8 x 70, 1 piastra a U diametro 8,4
Capacità di carico max di 40 kg per coppia di torretta con una distanza massima di 900 mm tra le torrette. Sporgenza del pannello superiore: max. 250 mm. Non pulire la superficie con detergenti abrasivi.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.