Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Torretta poggiabanco a 60°

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Torretta poggiabanco a 60°

Alluminio

  • Esecuzione: 60°
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Superficie: FINITURA in acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Altezza: 170 mm
  • Capacità di carico per coppia: 60 kg
  • Distanza max mensola: 900 mm
  • Angolo: 60 Gradi