Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Transpallet manuale
- Lunghezza: 1550 mm
- Larghezza: 525 mm
- Altezza: 1160 mm
- Lunghezza forcella: 1150 mm
- Larghezza forcella (interna): 150 mm
- Altezza sollevamento min: 85 mm
- Altezza sollevamento max: 200 mm
- Altezza forcella: 55 mm
- Diametro ruota a rulli: 82 mm
- Diametro ruote orientabili: 200 mm
- Larghezza rotella di controllo: 50 mm
- Larghezza rullo inferiore: 60 mm
- Materiale: Acciaio
- Materiale del rullo: Poliuretano
- Materiale ruote orientabili: Gomma
- Capacità di carico: 2500 kg
- Superficie: Rivestimento epossidico
- Colore: Rosso, Nero
- Peso prodotto (per pezzo): 71000 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Transpallet a doppio rullo in acciaio
- Velocità di discesa del carico regolabile tramite leva
- Rulli d’invito per entrare ed uscire facilmente dal pallet
- Maniglia timone tridimensionale per maggiore ergonomia
- Gruppo idraulico in ghisa con serbatoio integrato
- Verniciatura a polvere per una finitura durevole e di qualità
- Tiranti fissi in acciaio forniscono una maggiore robustezza e una elevata affidabilità delle forche
- Dotato di valvola di sicurezza per non oltrepassare il carico massimo, evita danni strutturali
- Rulli e ruote direzionali in poliuretano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.