Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano elettronico BM 13-XE
Pratico trapano da 13 mm con manico ergonomico e speciale sistema di collegamento tramite cavo
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza assorbita: 600 W
- Potenza d’uscita: 300 W
- Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-900 / 0-2500 G/min
- Numero di giri con carico nominale a velocità 1/2: 0-520 / 0-1500 G/min
- Attacco mandrino: 1/2 poll. x 20 UNF
- Apertura mandrino min/max: 1-13 mm
- Diametro collare di serraggio: 43 mm
- Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
- Diametro foro max in alluminio: 16 mm
- Diametro foro max nel legno dolce: 40 mm
- Diametro vite max: 6 mm
- Diametro max maschio: M8
- Misura angolare: 32,5 mm
- Lunghezza x altezza: 335 x 207 mm
- Peso dispositivo: 2,2 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice sostituzione dell'utensile con una sola mano
Blocco mandrino automatico
Impedisce all'utensile di scivolare nel mandrino
Mandrino a chiusura rapida e manicotto singolo con blocco forza di chiusura e ganasce in carburo
I cavi difettosi possono essere sostituiti o quelli più lunghi collegati in pochi secondi
Speciale sistema di collegamento
Affidabilità elevata e trasmissione di potenza ottimale
Ingranaggio planetario in metallo solido
Controllo continuo della velocità
Interruttore elettronico con manopola di regolazione
Impedisce il cambio accidentale
Interruttore a 2 velocità con pulsante blocco interruttore sull'esterno dell'impugnatura.
Interruttore destra/sinistra sulla parte superiore della carcassa
Coperchio per la manutenzione per una facile sostituzione delle spazzole in carbone
Spazzole di ricambio aggiuntive in carbone nel manico
Presa sicura, anche a coppie elevate
Robusto manico supplementare con battuta di profondità.
Design robusto e compatto
Telaio in poliammide rinforzata con fibre di vetro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.