Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano elettronico BM 13-XE
Pratico trapano da 13 mm con manico ergonomico e speciale sistema di collegamento tramite cavo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Semplice sostituzione dell'utensile con una sola mano
Blocco mandrino automatico
Impedisce all'utensile di scivolare nel mandrino
Mandrino a chiusura rapida e manicotto singolo con blocco forza di chiusura e ganasce in carburo
I cavi difettosi possono essere sostituiti o quelli più lunghi collegati in pochi secondi
Speciale sistema di collegamento
Affidabilità elevata e trasmissione di potenza ottimale
Ingranaggio planetario in metallo solido
Controllo continuo della velocità
Interruttore elettronico con manopola di regolazione
Impedisce il cambio accidentale
Interruttore a 2 velocità con pulsante blocco interruttore sull'esterno dell'impugnatura.
Interruttore destra/sinistra sulla parte superiore della carcassa
Coperchio per la manutenzione per una facile sostituzione delle spazzole in carbone
Spazzole di ricambio aggiuntive in carbone nel manico
Presa sicura, anche a coppie elevate
Robusto manico supplementare con battuta di profondità.
Design robusto e compatto
Telaio in poliammide rinforzata con fibre di vetro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.