Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria ABS 12 COMPACT M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria estremamente compatto e potente per applicazioni di foratura e avvitamento generiche
- Tensione nominale: 12 V/DC
- Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-400 / 0-1500 G/min
- Coppia max duro/morbido: 32 / 19 Nm
- Apertura mandrino min/max: 0,8-10 mm
- Attacco mandrino: 3/8 poll. x 24 UNF
- Diametro foro max nell’acciaio: 10 mm
- Diametro vite max: 6 mm
- Lunghezza: 177 mm
- Altezza: 215 mm
- Peso con batteria ricaricabile: 1,21 kg
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lavoro senza fatica grazie al design leggero e compatto
- Monitoraggio continuo e spegnimento anticipato del motore in caso di blocco, sovraccarico e surriscaldamento
- Fissaggio sicuro degli utensili tramite il mandrino con funzione di bloccaggio a cricchetto, adatto per utensili da 0,8-10 mm
- Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.