Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 BASIC M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria da 18 volt compatto e potente per applicazioni di foratura e avvitamento moderate
- Tensione nominale: 18 V/DC
- Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-500 / 0-1600 G/min
- Coppia max duro/morbido: 50 / 25 Nm
- Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
- Diametro foro max nell’acciaio: 10 mm
- Diametro foro consigliato per metallo max: 10 mm
- Diametro vite max: 8 mm
- Lunghezza: 186 mm
- Altezza: 243 mm
- Peso con batteria ricaricabile: 1,6 kg
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzo senza fatica grazie alla struttura leggera e compatta
- Monitoraggio continuo e spegnimento anticipato del motore in caso di blocco, sovraccarico e surriscaldamento
- Fissaggio sicuro degli utensili tramite il mandrino metallico con funzione di bloccaggio a cricchetto, adatto per utensili da 1,5-13 mm
- Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.