Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE Special Edition
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per attività di avvitamento e foratura di media intensità, disponibile in Special Edition limitata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Monitoraggio continuo del motore con funzione di protezione elettronica che lo disattiva immediatamente in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento
- Motore EC senza spazzole efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza e lunga durata, mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico
- La luce a LED sul blocco batteria assicura un'area di lavoro ben illuminata
- Lavoro comodo e senza sforzo grazie al design estremamente compatto ed ergonomico con peso ridotto
Massima durata e usura ridotta
- Mandrino in metallo Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio in carburo metallico saldate
- Commutatore di segnale elettronico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.