Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Monitoraggio continuo e spegnimento anticipato del motore in caso di blocco, sovraccarico e surriscaldamento
- Motore EC brushless efficiente e a bassa manutenzione a lunga durata
- Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
- Il design robusto garantisce che tutti i componenti siano progettati per impieghi pesanti nei cantieri edili e siano in grado di resistere a cadute dalle normali altezze di lavoro.
- Mandrino metallico da 13 mm con ganasce di serraggio in metallo duro saldate per la massima durata e un basso livello di usura. Le ganasce di serraggio extra robuste si innestano saldamente sul gambo della punta a forare.
- Interruttore elettronico di segnale per un lavoro preciso e confortevole
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.