Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
Design robusto
Per usi specifici in cantieri edili, tutti i componenti sono in grado di sopportare anche cadute dalle normali altezze di lavoro.
Monitoraggio continuo del motore
La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.
Motore a lunga durata
Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Mantiene inoltre una curva di velocità più stabile sotto carico.
Massima durata e usura ridotta
- Mandrino in metallo Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo saldate
- Interruttore di segnale elettronico
Area di lavoro ben illuminata
Illuminazione LED sul blocco batteria
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.