Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano/avvitatore a batteria potente e maneggevole, progettato appositamente per l'uso in cantieri edili con una coppia di 140 Nm, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Design robusto
Per usi specifici in cantieri edili, tutti i componenti sono in grado di sopportare anche cadute dalle normali altezze di lavoro.
Monitoraggio continuo del motore
La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.
Motore a lunga durata
Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Mantiene inoltre una curva di velocità più stabile sotto carico.
Massima durata e usura ridotta
Area di lavoro ben illuminata
Illuminazione LED sul blocco batteria
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.