Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano a percussione SB 13-XE
Trapano a percussione SB 13-XE - 1
Trapano a percussione SB 13-XE - 2
Trapano a percussione SB 13-XE - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano a percussione SB 13-XE

Trapano a percussione robusto e universale da 13 mm con manico ergonomico e semplice passaggio dalla modalità normale alla modalità a percussione

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 750 W
  • Potenza d’uscita: 375 W
  • Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-1200 / 0-3400 G/min
  • Numero di colpi: 31500 G/min
  • Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
  • Attacco mandrino: 1/2 poll. x 20 UNF
  • Apertura mandrino min/max: 1-13 mm
  • Lunghezza x altezza: 335 x 207 mm
  • Peso dispositivo: 2,2 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. In dotazione Tensione nominale Frequenza min/max Classe di protezione Numero UI
Prezzo/UI
07023221
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione
1 pz.
07023220
No accessories in box 230 V/CA 50 / 60 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione
1 pz.
07023222
With accessories in system case 8.4.2 230 V/CA 50 / 60 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione
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
Impedisce all'utensile di scivolare nel mandrino


Mandrino a chiusura rapida e manicotto singolo con blocco forza di chiusura e ganasce in carburo



I cavi difettosi possono essere sostituiti o quelli più lunghi collegati in pochi secondi


Speciale sistema di collegamento



Affidabilità elevata e trasmissione di potenza ottimale


Ingranaggio planetario in metallo solido



Controllo continuo della velocità


Interruttore elettronico con manopola di regolazione



Impedisce il cambio accidentale


Interruttore a 2 velocità con pulsante blocco interruttore sull'esterno dell'impugnatura.



Interruttore destra/sinistra sulla parte superiore della carcassa



Coperchio per la manutenzione per una facile sostituzione delle spazzole in carbone


Spazzole di ricambio aggiuntive in carbone nel manico



Presa sicura, anche a coppie elevate


Robusto manico supplementare con battuta di profondità.



Collare di serraggio conforme allo standard europeo

IndicazioneDisponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet