Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano a percussione SB 81-13 CLASSIC

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano a percussione SB 81-13 CLASSIC

Prestazioni robuste con potenza assorbita da 810 W e mandrino autoserrante con diametro massimo di foratura di 13 mm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Mandrino autoserrante


Sostituzione veloce degli inserti senza necessità di chiavi.



Funzione a 2 modalità


Versatilità per la foratura standard (legno/metallo) e la foratura a percussione (muratura/calcestruzzo).



Impugnatura ergonomica


Affaticamento ridotto e migliore controllo durante l'uso prolungato.



Attivazione elettronica + rotella regolabile


Controllo preciso della velocità e blocco velocità per un funzionamento costante.



Impugnatura laterale stabile + battuta di profondità


Massimo controllo, sicurezza e profondità del foro precisa.



Pulsante di blocco


Funzionamento continuo per attività prolungate senza necessità di tenere premuto il grilletto.



Potenza 810 W


Coppia elevata per forature difficili (acciaio/calcestruzzo).



Alta velocità/gamma di impatto


Adattabile per attività delicate o aggressive.



2,3 kg di peso


Relativamente leggero e maneggevole per la sua potenza.



Cavo da 4 m


Ampia portata, per ridurre la necessità di prolunghe.



Diametro foro max nell'acciaio: 13 mm


Diametro foro max su calcestruzzo: 16 mm


Diametro foro max nel legno dolce: 40 mm

IndicazioneNon coprire mai le prese d'aria, in quanto devono essere sempre aperte per un corretto raffreddamento del motore.
• Foratura del legno
Per evitare scheggiature sul lato opposto del foro, mettere del legno sotto il pezzo.
•Foratura del metallo
È anche possibile forare metalli come acciaio, lamiere di alluminio, acciaio inossidabile e tubi. Contrassegnare il punto da perforare con un chiodo o un punzone.
• Foratura nel calcestruzzo
La perforazione su roccia e muratura viene generalmente praticata nella modalità di foratura a percussione.
Durante la perforazione di materiali delicati come le pareti, è essenziale iniziare con la perforazione ordinaria e, una volta perforata la piastrella, continuare con la foratura a percussione.
Nei fori profondi, la punta da trapano deve essere estratta di tanto in tanto per rimuovere polvere e frammenti dal foro.