Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E
Trapano a percussione diamantato robusto con impugnatura antivibrazioni e motore potente da 1500 W
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema antivibrazioni con impugnatura aggiuntiva lunga per un lavoro comodo
- Il potente motore da 1.500 W fornisce una potenza sufficiente per un'elevata riserva di energia
- Accoppiamento di sicurezza elettronico e meccanico per la massima sicurezza
- La funzione di impatto aggiuntiva per la foratura del mattone in arenaria calcarea lo rende estremamente versatile
- Alloggiamento ingranaggi in metallo, durevole e resistente
- Regolazione precisa della velocità
- Avvio fluido per un funzionamento controllato
- Utilizzabile senza funzione di percussione per la foratura a secco
- Se necessario, è possibile attivare la percussione
Ideale per la foratura di prese da incasso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.