Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a percussione BS 18-A EC POWER COMBI
Trapano avvitatore combinato estremamente potente e maneggevole con batteria 18 V. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Motore EC efficiente, a bassa manutenzione, senza spazzole
Per tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria e una durata maggiore del motore
Involucro robusto
Tutti i componenti sono progettati per le applicazioni più difficili nei cantieri e per resistere alle cadute da altezze di lavoro standard.
Mandrino in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo saldate
Per la massima durata e un'usura ridotta. Le ganasce robuste si innestano saldamente sul codolo della punta.
Illuminazione LED sul blocco batteria
L'area di lavoro è sempre ben illuminata. Il mandrino non fa ombra.
Funzione di protezione salvapolso
Rileva se il dispositivo è stato bloccato inaspettatamente e arresta immediatamente il motore al fine di evitare infortuni. Indicata da un lampeggio multiplo del LED bianco sul blocco batteria.
Selettore di coppia di precisione
Blocca il motore e previene sovracaricamenti. Protegge l'utensile e il materiale da lavorare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.