Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER
Trapano avvitatore estremamente potente e maneggevole alimentato a batteria progettato specificamente per le applicazioni più difficili nei cantieri. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il design robusto garantisce che tutti i componenti siano progettati per impieghi pesanti nei cantieri edili e siano in grado di resistere a cadute dalle normali altezze di lavoro.
- Motore EC efficiente a bassa manutenzione e senza spazzole, di lunga durata
- Mandrino metallico da 13 mm con ganasce di serraggio in metallo duro saldate per la massima durata e un basso livello di usura. Le ganasce di serraggio extra robuste si innestano saldamente sul gambo della punta a forare
- Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
- Per evitare lesioni, la protezione antiritorno arresta immediatamente il motore se l'utensile si blocca improvvisamente. Ciò è indicato dal lampeggiamento del LED bianco sul blocco batteria
- Il limitatore di coppia di precisione arresta il motore ed evita carichi di coppia eccessivi. Protegge l'utensile e il materiale da lavorare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.