Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano/avvitatore a batteria ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE EDIZIONE PROMOZIONALE
Trapano/avvitatore a batteria estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per operazioni di avvitamento e foratura leggere e medie, fornito in una robusta borsa portautensili con molto spazio.
- Tensione nominale: 18 V/DC
- Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-450 / 0-1700 G/min
- Coppia max duro/morbido: 50 / 25 Nm
- Apertura mandrino min/max: 1-13 mm
- Attacco mandrino: M-CLICK
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 1 PZ
- Capacità batteria: 2 Ah
- Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
- Diametro vite max: 8 mm
- Lunghezza: 124 mm
- Altezza: 200 mm
- Peso con batteria ricaricabile: 1,1 kg
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mandrino autoserrante M-CLICK Wuerth per cambiare rapidamente e senza attrezzi i vari accessori di foratura e le teste d'avvitamento dei sistemi M-CLICK
- L'alberino con esagono incassato da ¼ poll. permette l'inserimento degli inserti C 6.3 ed E 6.3 senza l'utilizzo del mandrino.
- Lavoro piacevole e senza sforzo grazie al design compatto, ergonomico e leggero.
- Predisposizione filettata a sinistra e a destra della base del dispositivo consentono il fissaggio opzionale di accessori come ganci per cintura o portainserti
- Motore brushless efficiente con funzione di protezione da sovraccarico
- La luce a LED sul blocco batteria assicura un'area di lavoro ben illuminata
- Borsa portautensili in poliestere di alta qualità con tasca portadocumenti, tracolla e base impermeabile in materiale plastico. Offre ampio spazio per trapano/avvitatore, accessori, utensili manuali, materiali di consumo, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.