Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore, BS 13-SEC POWER
Trapano avvitatore compatto e potente per lavorare a coppie molto elevate, ad esempio per fori di grosso diametro, per l’avvitamento in serie e per lavori di miscelatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Coppia elevata e lunga durata
Sistema ingranaggio a tripla riduzione
Protezione per l'utente e il motore
Avvio graduale
Elettronica costante
Per una trazione elevata e costante su tutta la gamma di velocità e di carico
Regolazione elettronica della coppia
L'utensile si spegne al raggiungimento della coppia preimpostata.
Rotazione destra/sinistra
Grazie allo scambio diretto delle spazzole in carbone è possibile raggiungere la medesima coppia in entrambe le direzioni di applicazione{246}
Cavi difettosi facilmente sostituibili
Sistema di sostituzione del cavo
Dimensioni massime delle viti di montaggio nel legno tenero
12 x 500 mm con filetto parziale, 10 x 400 mm con filetto intero
Foratura, avvitamento e miscelatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.