Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore, BS 13-SEC POWER

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore, BS 13-SEC POWER

Trapano avvitatore compatto e potente per lavorare a coppie molto elevate, ad esempio per fori di grosso diametro, per l’avvitamento in serie e per lavori di miscelatura.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Coppia elevata e lunga durata


Sistema ingranaggio a tripla riduzione



Protezione per l'utente e il motore


Avvio graduale



Elettronica costante


Per una trazione elevata e costante su tutta la gamma di velocità e di carico



Regolazione elettronica della coppia


L'utensile si spegne al raggiungimento della coppia preimpostata.



Rotazione destra/sinistra


Grazie allo scambio diretto delle spazzole in carbone è possibile raggiungere la medesima coppia in entrambe le direzioni di applicazione{246}



Cavi difettosi facilmente sostituibili


Sistema di sostituzione del cavo

Indicazione

Dimensioni massime delle viti di montaggio nel legno tenero


12 x 500 mm con filetto parziale, 10 x 400 mm con filetto intero