Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per lavori di avvitamento e foratura di media intensità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Monitoraggio continuo e spegnimento anticipato del motore in caso di blocco, sovraccarico e surriscaldamento
- Motore EC brushless efficiente e a bassa manutenzione a lunga durata
- Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
- Utilizzo senza fatica grazie alla struttura leggera e compatta
- Mandrino metallico da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo metallico saldate per la massima durata e un basso livello di usura. Le ganasce di serraggio extra robuste si innestano saldamente sul codolo della punta.
- Interruttore elettronico di segnale per un lavoro preciso e confortevole
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.