Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per lavori di avvitamento e foratura di media intensità
- Tensione nominale: 18 V/DC
- Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-600 / 0-1900 G/min
- Coppia max duro/morbido: 60 / 34 Nm
- Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
- Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
- Diametro vite max: 10 mm
- Lunghezza: 175 mm
- Altezza: 200 mm
- Peso con batteria ricaricabile: 1,9 kg
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Monitoraggio continuo e spegnimento anticipato del motore in caso di blocco, sovraccarico e surriscaldamento
- Motore EC brushless efficiente e a bassa manutenzione a lunga durata
- Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
- Utilizzo senza fatica grazie alla struttura leggera e compatta
- Mandrino metallico da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo metallico saldate per la massima durata e un basso livello di usura. Le ganasce di serraggio extra robuste si innestano saldamente sul codolo della punta.
- Interruttore elettronico di segnale per un lavoro preciso e confortevole

Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.