Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact M-CUBE®
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 7
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact M-CUBE®

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani.

  • Tensione nominale: 18 V/CC
  • Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-600 / 0-1900 G/min
  • Coppia max duro/morbido: 60 / 34 Nm
  • Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
  • Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
  • Diametro foro max in legno: 40 mm
  • Diametro foro consigliato per metallo max: 13 mm
  • Diametro vite max: 10 mm
  • Lunghezza: 180 mm
  • Altezza: 250 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 1,9 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Numero di batterie/batt... Capacità batteria Tensione nominale Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 Numero UI
Prezzo/UI
57018002
2 PZ 4 Ah 18 V/CC 0-600 / 0-1900 G/min
1 pz.
57018000
0 PZ 0 Ah 18 V/CC 0-600 / 0-1900 G/min
1 pz.
57018003
2 PZ 5 Ah 18 V/CC 0-600 / 0-1900 G/min
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
Monitoraggio continuo del motore


La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.



Lunga durata del motore


Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Mantiene inoltre una curva di velocità più stabile sotto carico.



Massima durata e usura ridotta


Mandrino in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo saldate. Le ganasce di serraggio estremamente robuste si innestano saldamente nel codolo della punta



Area di lavoro ben illuminata


Spia LED sul blocco batteria



Lavoro piacevole e senza sforzo


Design estremamente compatto ed ergonomico con peso ridotto