Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria BS 12-A Multi
Avvitatore a batteria più compatto ed estremamente versatile grazie alle cinque opzioni disponibili. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ampia gamma di applicazioni grazie al mandrino autobloccante ad azione rapida da 10 mm
- L'attacco angolare può essere regolato in 16 modi (360°) e può essere combinato con altri attacchi senza doverlo rimuovere
- L'attacco angolare può essere regolato in 16 modi (360°) ed è dotato di un portainserti universale da 1/4 di pollice per il fissaggio di tutte le punte da trapano e da cacciavite più comuni (E6+C6)
- Mandrino universale grazie al portainserti universale da 1/4 di pollice, che può essere bloccato e si adatta a tutte le comuni punte per trapano e cacciavite (E6+C6)
- Lavoro senza fatica grazie al design leggero e compatto
- Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 V e 12 V
La versione con batteria ricaricabile viene fornita in una borsa da trasporto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.