Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria BS 12-A Multi
Avvitatore a batteria più compatto ed estremamente versatile grazie alle cinque opzioni disponibili. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Estremamente versatile
- Mandrino autoserrante con blocco automatico da 10 mm
- L'accessorio ad angolo è regolabile fino a 16 posizioni (360°) senza essere rimosso e può essere facilmente combinato con altri 3 accessori.
- L’accessorio di centraggio è regolabile fino a 16 posizioni (360°) senza essere rimosso ed è l'ideale per l'inserimento di punte per tutti i trapani e gli avvitatori standard (E6+C6) grazie al portainserti universale da 1/4" integrato e bloccabile.
Facile inserimento delle punte per tutti i trapani e avvitatori standard (E6+C6)
Portainserti universale da 1/4" bloccabile
Pratico utensile per lavorare senza fare fatica; ideale anche in caso di foratura/avvitatura ad altezze al di sopra della testa dell'utilizzatore in zone ristrette o inaccessibili
Compatto, leggero ed ergonomico
Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 V e 12 V
La versione con batteria ricaricabile viene fornita in una borsa da trasporto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.