Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria BS 14-A EC COMPACT
Trapano avvitatore a batteria agli ioni di litio 14 V potente e leggero per lavori leggeri e medi di foratura e avvitamenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Motore a lunga durata
Motore EC efficiente, a bassa manutenzione, senza spazzole
Per un lavoro semplice e senza sforzo
Design estremamente compatto, ergonomico e leggero
Massima durata e usura ridotta
Mandrino in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo saldate. Le ganasce di serraggio robuste si innestano saldamente sul codolo delle punte.
Area di lavoro ben illuminata
Spia a LED sulla presa della batteria
Funzione di protezione salvapolso
Rileva se il dispositivo è stato bloccato inaspettatamente e arresta immediatamente il motore al fine di evitare infortuni. Indicata da un lampeggio multiplo del LED bianco sul blocco batteria.
Selettore di coppia di precisione
Blocca il motore e previene sovracaricamenti. Protegge l'utensile e il materiale da lavorare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.