Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore a batteria BS 14-A EC POWER
Trapano avvitatore a batteria BS 14-A EC POWER - 1
Trapano avvitatore a batteria BS 14-A EC POWER - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a batteria BS 14-A EC POWER

Trapano avvitatore estremamente potente e maneggevole alimentato a batteria progettato specificamente per le applicazioni più difficili nei cantieri.

  • Tensione nominale: 14.4 V/CC
  • Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-420 / 0-1900 G/min
  • Coppia max duro/morbido: 70 / 40 Nm
  • Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
  • In dotazione: 2 x 4.0 Ah batteries, with additional accessories
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
  • Capacità batteria: 4 Ah
  • Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
  • Diametro foro max in legno: 68 mm
  • Diametro foro consigliato per metallo max: 13 mm
  • Diametro vite max: 10 mm
  • Lunghezza: 198 mm
  • Altezza: 255 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 2,1 kg
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
Cod. art. Tensione nominale Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 Coppia max duro/morbido Apertura mandrino min/max Numero UI
Prezzo/UI
57004082
14.4 V/CC 0-420 / 0-1900 G/min 70 / 40 Nm 1,5-13 mm
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
Motore EC brushless efficiente e con requisiti di manutenzione ridotti


Per tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria e una durata maggiore del motore



Design robusto


Tutti i componenti sono progettati per le applicazioni più difficili nei cantieri e per resistere alle cadute da altezze di lavoro standard.



Mandrino in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo saldate


Per la massima durata e un basso livello di usura. Le ganasce di serraggio robuste si innestano saldamente nel codolo del trapano.



Spia LED sul blocco batteria


L'area di lavoro è sempre ben illuminata. Il mandrino non fa ombra.



Funzione di protezione salvapolso


Rileva se il dispositivo è stato bloccato inaspettatamente e arresta immediatamente il motore al fine di evitare infortuni.

Indicata da un lampeggio multiplo del LED bianco sul blocco batteria.