Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore a batteria BS 14-A LIGHT

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a batteria BS 14-A LIGHT

Trapano avvitatore compatto e leggero con batteria agli ioni di litio da 14 V. Per lavori leggeri e medi di foratura e avvitamento

  • Tensione nominale: 14.4 V/DC
  • Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-400 / 0-1300 G/min
  • Coppia max duro/morbido: 34 / 16 Nm
  • Apertura mandrino min/max: 1-10 mm
  • In dotazione: With 2 x 2.0 Ah batteries; with additional accessories
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
  • Capacità batteria: 2 Ah
  • Diametro foro max nell’acciaio: 10 mm
  • Diametro foro max in legno: 30 mm
  • Diametro foro consigliato per metallo max: 10 mm
  • Diametro vite max: 7 mm
  • Lunghezza: 169 mm
  • Altezza: 197 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 1,21 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.