Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A COMPACT
Trapano avvitatore a batteria agli ioni di litio potente e leggero per lavori leggeri di foratura e avvitamento
- Tensione nominale: 18 V/DC
- Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-500 / 0-1700 G/min
- Coppia max duro/morbido: 67 / 28 Nm
- Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
- In dotazione: 2 x LI-CV-18 V/4.0 Ah batteries, 1 x AL 30-CV-LI quick charger, 1 x bit box, empty, 1 x bit holder with quick-change chuck, bits 2 x AW 20, 2 x AW 30, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x PH2
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
- Capacità batteria: 4 Ah
- Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
- Diametro vite max: 8 mm
- Lunghezza: 185 mm
- Altezza: 248 mm
- Peso con batteria ricaricabile: 1,8 kg
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estremamente compatto, ergonomico e leggero con clip per cintura
Per un lavoro comodo e senza sforzo.
Motore a quattro poli
Funzionamento simile a quello delle ruote motrici con una migliore distribuzione della potenza rispetto ai tradizionali motori a due poli.
Protezione contro i sovraccarichi
Riduce il rischio di danneggiare l'utensile o la batteria a causa del sovraccarico.
Illuminazione LED sul blocco batteria
L'area di lavoro è sempre ben illuminata. Il mandrino non fa ombra.
Compatibile con l'attuale sistema di alimentazione a batteria da 18 V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.