Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC COMPACT
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC COMPACT - 1
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC COMPACT - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC COMPACT

Trapano avvitatore a batteria agli ioni di litio 18 V potente e leggero per lavori leggeri e medi di foratura e avvitamenti. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.

  • Tensione nominale: 18 V/CC
  • Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-600 / 0-1900 G/min
  • Coppia max duro/morbido: 60 / 31 Nm
  • Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
  • In dotazione: With 2 x 4.0 Ah batteries; with additional accessories
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
  • Capacità batteria: 4 Ah
  • Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
  • Diametro foro max in legno: 38 mm
  • Diametro vite max: 10 mm
  • Lunghezza: 173 mm
  • Altezza: 248 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 1,7 kg
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
Cod. art. Tensione nominale Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 Coppia max duro/morbido Apertura mandrino min/max Numero UI
Prezzo/UI
57005072
18 V/CC 0-600 / 0-1900 G/min 60 / 31 Nm 1,5-13 mm
1 pz.
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
Motore a lunga durata


Motore EC efficiente, a bassa manutenzione, senza spazzole



Per un lavoro semplice e senza sforzo


Design estremamente compatto, ergonomico e leggero



Massima durata e usura ridotta


Mandrino in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo saldate. Le ganasce di serraggio robuste si innestano saldamente sul codolo delle punte.



Area di lavoro ben illuminata


Spia a LED sulla presa della batteria



Funzione di protezione salvapolso


Rileva se il dispositivo è stato bloccato inaspettatamente e arresta immediatamente il motore al fine di evitare infortuni. Indicata da un lampeggio multiplo del LED bianco sul blocco batteria.



Selettore di coppia di precisione


Blocca il motore e previene sovracaricamenti. Protegge l'utensile e il materiale da lavorare.