Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore a percussione BS 18-A EC POWER COMBI
Trapano avvitatore a percussione BS 18-A EC POWER COMBI - 1
Trapano avvitatore a percussione BS 18-A EC POWER COMBI - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a percussione BS 18-A EC POWER COMBI

Trapano avvitatore combinato estremamente potente e maneggevole con batteria 18 V. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.

  • Tensione nominale: 18 V/CC
  • Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-480 / 0-2100 G/min
  • Coppia max duro/morbido: 75 / 47 Nm
  • Numero colpi max: 31500 G/min
  • Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 2,3 kg
  • In dotazione: With 2 x 5.0 Ah batteries; with additional accessories
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
  • Capacità batteria: 5 Ah
  • Diametro foro max nel legno dolce: 82 mm
  • Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
  • Diametro vite max: 12 mm
  • Lunghezza: 204 mm
  • Altezza: 255 mm
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
Cod. art. Tensione nominale Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 Coppia max duro/morbido Numero colpi max Numero UI
Prezzo/UI
57005092
18 V/CC 0-480 / 0-2100 G/min 75 / 47 Nm 31500 G/min
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
Motore EC efficiente, a bassa manutenzione, senza spazzole


Per tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria e una durata maggiore del motore



Involucro robusto


Tutti i componenti sono progettati per le applicazioni più difficili nei cantieri e per resistere alle cadute da altezze di lavoro standard.



Mandrino in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo saldate


Per la massima durata e un'usura ridotta. Le ganasce robuste si innestano saldamente sul codolo della punta.



Illuminazione LED sul blocco batteria


L'area di lavoro è sempre ben illuminata. Il mandrino non fa ombra.



Funzione di protezione salvapolso


Rileva se il dispositivo è stato bloccato inaspettatamente e arresta immediatamente il motore al fine di evitare infortuni. Indicata da un lampeggio multiplo del LED bianco sul blocco batteria.



Selettore di coppia di precisione


Blocca il motore e previene sovracaricamenti. Protegge l'utensile e il materiale da lavorare.