Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore a percussione a batteria BS 28-A COMBI

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a percussione a batteria BS 28-A COMBI

Trapano avvitatore combinato a 28 V estremamente compatto, potente e performante con tecnologia agli ioni di litio Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.

  • Tensione nominale: 28 V/DC
  • Coppia max duro/morbido: 90 / 55 Nm
  • Numero colpi max: 28800 G/min
  • Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 3,1 kg
  • Diametro foro max nel legno dolce: 50 mm
  • Diametro foro max nell’acciaio: 16 mm
  • Diametro vite max: 10 mm
  • Lunghezza: 250 mm
  • Altezza: 270 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.