Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a percussione a batteria BS 28-A COMBI
Trapano avvitatore combinato a 28 V estremamente compatto, potente e performante con tecnologia agli ioni di litio Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con meccanismo a percussione selezionabile per la foratura a percussione di pietra e muratura
- Ideale per le applicazioni che richiedono una coppia elevata grazie al motore migliorato e più potente
- Peso ridotto, prestazioni elevate e nessun effetto memoria della batteria ricaricabile grazie alla tecnologia agli ioni di litio
- Monitoraggio continuo della capacità della batteria ricaricabile con l'indicatore dello stato di carica sulla batteria ricaricabile
- La protezione da sovraccarico riduce al minimo il rischio di danni all'utensile elettrico e alla batteria ricaricabile causati dal sovraccarico
- Lunga durata e trasmissione di potenza ottimale grazie al cambio epicicloidale a due velocità di alta qualità con alloggiamento in alluminio
- Sostituzione senza utensili della punta grazie al mandrino autoserrante con blocco mandrino e inserti in carburo metallico a bassa usura
- Illuminazione ottimale della superficie di lavoro grazie alla luce a LED
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.