Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a percussione a batteria BS 28-A COMBI
Trapano avvitatore combinato a 28 V estremamente compatto, potente e performante con tecnologia agli ioni di litio Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Con funzione a percussione aggiuntiva
Per la perforazione a percussione in pietra e muratura
Ideale per le applicazioni che richiedono una coppia elevata
Motore migliorato e più potente
Batteria con peso ridotto e prestazioni elevate senza effetto memoria
Tecnologia agli ioni di litio
Monitoraggio continuo della capacità della batteria
Visualizzazione dello stato di carica sulla batteria
Protezione contro i sovraccarichi
Riduce al minimo il rischio di danneggiare l'utensile o la batteria a causa del sovraccarico.
Lunga durata di vita e trasmissione di potenza ottimale
Ingranaggio planetario di qualità elevata a 2 velocità con carcassa in alluminio
Sostituzione della punta senza utensili
Mandrino autoserrante con blocco mandrino e ganasce in carburo a bassa usura
Illuminazione ottimale dell'area di lavoro
Illuminazione a LED
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.