Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore a percussione alimentato a batteria BS 14-A POWER COMBI M-CUBE

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a percussione alimentato a batteria BS 14-A POWER COMBI M-CUBE

Trapano avvitatore a percussione a batteria estremamente potente, maneggevole, con meccanismo aggiuntivo solo foratura/rotazione.

  • Tensione nominale: 14.4 V/DC
  • Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-420 / 0-1800 G/min
  • Coppia max duro/morbido: 80 / 37 Nm
  • Numero colpi max: 27000 G/min
  • Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 2,1 kg
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0 PZ
  • Capacità batteria: 0 Ah
  • Diametro foro max nel legno dolce: 40 mm
  • Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
  • Diametro vite max: 8 mm
  • Lunghezza: 228 mm
  • Altezza: 253 mm