Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore a percussione alimentato a batteria BS 14-A POWER COMBI M-CUBE®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a percussione alimentato a batteria BS 14-A POWER COMBI M-CUBE®

Trapano avvitatore a percussione, alimentato a batteria estremamente potente e maneggevole con possibilità di collegare il trapano avvitatore.

  • Tensione nominale: 14.4 V/CC
  • Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-420 / 0-1800 G/min
  • Coppia max duro/morbido: 80 / 37 Nm
  • Numero colpi max: 27000 G/min
  • Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 2,1 kg
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0 PZ
  • Capacità batteria: 0 Ah
  • Diametro foro max nel legno dolce: 40 mm
  • Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
  • Diametro vite max: 8 mm
  • Lunghezza: 228 mm
  • Altezza: 253 mm
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
Cod. art. Tensione nominale Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 Coppia max duro/morbido Numero colpi max Numero UI
Prezzo/UI
070061401
14.4 V/CC 0-420 / 0-1800 G/min 80 / 37 Nm 27000 G/min
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
Motore a quattro poli


Funzionamento simile a quello delle ruote motrici con una migliore distribuzione della potenza rispetto ai tradizionali motori a due poli.



Robusta


Tutti i componenti sono progettati per le applicazioni più difficili nei cantieri e per resistere alle cadute da altezze di lavoro standard.



Mandrino con ganasce in HM


Le ganasce robuste si innestano saldamente sul codolo della punta. Di conseguenza, il mandrino si usura più lentamente.



Illuminazione LED sul blocco batteria


L'area di lavoro è sempre ben illuminata. Il mandrino non fa ombra.