Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano BM 10-XE
Trapano da 650 W per la foratura rapida di legno, plastica e metallo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utensile dalla coppia elevata ma facile da utilizzare
Eccezionale rapporto peso/prestazioni per un rapido avanzamento del lavoro senza fatica.
Sistema di sostituzione del cavo
Il cavo da 4 m in dotazione può essere sostituito con un cavo da 6 m.
Interruttore dell'acceleratore grande con rivestimento in gomma
L'interruttore, sempre facile da raggiungere, consente un semplice controllo della velocità.
Rotazione destra/sinistra
Grazie allo scambio diretto delle spazzole in carbone è possibile raggiungere la medesima coppia in entrambe le direzioni di applicazione.
Mandrino robusto
Mandrino autoserrante per un funzionamento rapido e semplice.
Scatola degli ingranaggi in metallo pieno
Per un'eccellente trasmissione della potenza e una lunga durata
Carcassa con design CAN
La carcassa in tre pezzi offre una maggiore stabilità al prodotto rispetto ai tradizionali alloggiamenti a semigusci di modelli della stessa fascia di prezzo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.