Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano pneumatico DBM 10-RL plus
Particolarmente leggera e maneggevole con mandrino autoserrante. Rotazione destrorsa/sinistrorsa con mandrino da 10 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Mantiene le mani calde
Manico in plastica
Lavoro agevole e senza sforzo
Design leggero e compatto, vibrazioni ridotte
Bassa rumorosità
Silenziatore integrato
Robusta
Mandrino di qualità elevata
Massima trasmissione della potenza e lunga durata
Scatola ingranaggi planetari di precisione
Buon controllo della velocità
Interruttore sensibile
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione.
- Fornito senza nipplo a innesto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.