Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trasformatori elettronici di sicurezza ET 105 VA
Design standard per lampade alogene. Bassa tensione - 12 V alogena.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'"avvio soft" evita i picchi di corrente elevata all'avvio e aumenta la durata della lampadina e del trasformatore.
Protezione integrata contro:
- Picchi di tensione
- cortocircuito linea secondaria
- sovraccarico
- surriscaldamento (interno)
Filtro di soppressione RFI integrato conforme alla norma EN 55015
Schermatura da interferenze secondo EN 50082.1
Dopo aver eliminato le interferenze (ad es. cortocircuito), il gruppo si avvia automaticamente.
Fabbricato in conformità alla normativa EN 61046
Tensione di ingresso nominale: 230 V, 50–60 Hz
Tensione di uscita nominale: 12 V (SELV)
Temperatura ambiente massima: 50°C
Tensione di prova: 4000 V
Materiale dell'involucro: Nylon 6/6, rinforzato con fibre di vetro
Colore involucro: Bianco
Collegamento elettrico con morsetti a vite e passacavo per cavi piatti e tondi.
Uscita secondaria con terminali a vite e passacavo per cavi piatti e tondi.
* Questo prodotto può essere installato solo da un elettricista!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.