Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trasformatori elettronici di sicurezza ET 250 VA

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trasformatori elettronici di sicurezza ET 250 VA

Design standard per lampade alogene. Bassa tensione - 12 V alogena.

  • Descrizione tipo: ET 250 VA
  • Tensione di ingresso: 230 V/CA
  • Frequenza min: 50 Hz
  • Frequenza max: 60 Hz
  • Potenza di uscita min: 100 W
  • Lunghezza cavo (secondaria): 2 m
  • Numero collegamenti: 1 PZ
  • Dimmerabile: Varialuce d'uscita
  • Materiale carcassa: Nylon 6/6, rinforzato con fibra di vetro
  • Colore carcassa: Bianco
  • Larghezza: 52 mm
  • Altezza: 45 mm
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
Cod. art. Descrizione tipo Tensione di ingresso Frequenza min Frequenza max Numero UI
Prezzo/UI
0976850250
ET 250 VA 230 V/CA 50 Hz 60 Hz
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
L'"avvio soft" evita i picchi di corrente elevata all'avvio e aumenta la durata della lampadina e del trasformatore.



Protezione integrata contro:


  • Picchi di tensione

  • cortocircuito linea secondaria

  • sovraccarico

  • surriscaldamento (interno)


Filtro di soppressione RFI integrato conforme alla norma EN 55015



Schermatura da interferenze secondo EN 50082.1



Dopo aver eliminato le interferenze (ad es. cortocircuito), il gruppo si avvia automaticamente.



Fabbricato in conformità alla normativa EN 61046



Tensione di ingresso nominale: 230 V, 50–60 Hz



Tensione di uscita nominale: 12 V (SELV)



Temperatura ambiente massima: 50°C



Tensione di prova: 4000 V



Materiale dell'involucro: Nylon 6/6, rinforzato con fibre di vetro



Colore involucro: Bianco



Collegamento elettrico con morsetti a vite e passacavo per cavi piatti e tondi.



Uscita secondaria con terminali a vite e passacavo per cavi piatti e tondi.

Indicazione

* Questo prodotto può essere installato solo da un elettricista!