Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trasformatore LED EASYLUX
Adatto per apparecchi da 12 V (18 W-60 W) e 24 V (18 W-120 W)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le versioni da 18 W a 60 W sono adatte per luci a LED da 12 V e 24 V, le versioni da 72 W a 120 W sono adatte per luci a LED da 24 V.
- Con un'altezza di soli 16,5 mm, il trasformatore LED può essere montato ovunque
- Con occhielli di fissaggio per il montaggio a vite
- Protezione da sovraccarico integrata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.