- Trasformatore indipendente IP 20, protezione in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti ed indiretti
- Conformi alle norme EN 61046-SELV
- Filtro antidisturbo radio, secondo la norma EN 55015:2000
- Immuni ai disturbi esterni, secondo la norma EN 61547
- Accensione “soft” per una maggiore durata di vita delle lampadine e del trasformatore
- Possibilità di regolazione della luminosità tramite dimmer elettronico del tipo con intervento “a fine fase” (IGBT)
- Protezioni incorporate: contro le extra tensioni di rete e le sovraccorrenti di linea, contro i cortocircuiti sul secondario, contro i sovraccarichi, contro le sovratemperature
- Dopo l’intervento della protezione e l’eliminazione della causa che ha provocato l’intervento stesso, il trasformatore si riattiva automaticamente
- Completo di cavo d’alimentazione con spina (lunghezza 180 cm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.