Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trasformatore elettronico di sicurezza
Trasformatore elettronico di sicurezza - 1
Trasformatore elettronico di sicurezza - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trasformatore elettronico di sicurezza

Per lampade LED con connettore LD1

  • Tensione di ingresso: 230 V/CA
  • Frequenza min: 50 Hz
  • Frequenza max: 60 Hz
  • Corrente max: 350 mA
  • Potenza nominale: 9 W
  • Potenza di uscita min: 1 W
  • Lunghezza cavo (secondaria): 100 mm
  • Dimmerabile: No
  • Materiale carcassa: Plastica
  • Colore carcassa: Bianco
  • Lunghezza: 121 mm
  • Larghezza: 45 mm
  • Altezza: 20 mm
  • Classe di protezione IP: IP 20

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Numero collegamenti Tensione di ingresso Frequenza min Frequenza max Numero UI
Prezzo/UI
0976500500
3 PZ 230 V/CA 50 Hz 60 Hz
1 pz.
0976500501
9 PZ 230 V/CA 50 Hz 60 Hz
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
  • Protezione integrata contro i cortocircuiti e il sovraccarico in linea secondaria e il funzionamento a circuito aperto

  • Dopo aver eliminato le interferenze (ad es. cortocircuito), il gruppo si avvia automaticamente

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.