Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trattamento idrorepellente per vetri
Trattamento antipioggia per vetri semplice da utilizzare per una maggiore sicurezza di guida, una migliore visibilità e una maggiore durata dei tergicristalli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le gocce di pioggia e l'acqua scivolano via dal parabrezza a circa 70-80 km/h
- Migliore visibilità notturna e sotto la pioggia
- Maggiore sicurezza di guida
- Non crea il pericoloso effetto abbagliante durante la guida notturna
- Uso ridotto di tergicristalli
Rimozione semplice e duratura di sporco, insetti e ghiaccio
Strato ultra-sottile duro come il vetro
A seconda dell'applicazione, può durare diversi mesi o dai 5.000 km ai 10.000 km
Adatto a tutte le superfici in vetro non trattate di tutti i tipi di veicoli
Semplice e rapido da utilizzare
Semplice pulizia preliminare
Senza silicone e AOX
Il vetro sigillato è immediatamente attivo dopo l'applicazione. Attendere almeno un'ora prima di pulire il veicolo o di pulirlo presso un autolavaggio. Si consiglia di indossare guanti di protezione durante l'applicazione. In condizioni climatiche estreme, può formarsi una sottile pellicola di goccioline sul parabrezza, che crea un effetto appannato dall'esterno. Può essere rimossa accendendo l'aria calda e convogliandola sul parabrezza. Si consiglia di sostituire i tergicristalli con il trattamento idrorepellente Non utilizzare su plastica, metallo o vernice. I residui di detergente e del trattamento devono essere completamente rimossi dalla carrozzeria. Non usare su superfici calde. Conservare in un luogo al riparo dal gelo e asciutto. Non usare detergenti per vetro abrasivi, altamente acidi o alcalini.
Attenzione: Non adatto per vetro in policarbonato!
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Pulizia preliminare:
La superficie di vetro deve essere trattata con detergente attivo per vetri in modo che non vi siano residui. Le superfici da trattare devono essere asciutte e prive di grasso e silicone.
Trattamento idrorepellente:
- la temperatura di applicazione deve essere compresa tra +10°C e 40°C con un'umidità massima del 60%.
- Applicare con cautela il fermavetro su un panno e lucidarlo con un panno pulito e asciutto.
- Esaurire il contenitore entro 24 ore dalla prima applicazione e smaltirlo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.