Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Diagonale di rinforzo antisismico
Diagonale di rinforzo antisismico per mensole Varifix 41
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In acciaio zincato (min. 5 μm)
Diagonale di rinforzo in acciaio zincato concepita per aumentare la tenuta delle mensole Varifix 41 nei confronti dei carichi orizzontali (es. sisma) o verticali (es. impianti pesanti)
Grazie alla geometria bifacciale della piastra di aggancio, con un unico prodotto è possibile rinforzare le mensole:
- trasversalmente, creando una diagonale sul piano orizzontale a 45° per il rinforzo delle mensole Varifix 41 nei confronti dei carichi orizzontali (es. sisma)
- longitudinalmente, creando una diagonale sul piano verticale a 45° per il rinforzo delle mensole Varifix 41 nei confronti dei carichi verticali (es. impianti pesanti)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica
Rinforzo di mensole Varifix 41 con la realizzazione di controventature orizzontali per aumentare la resistenza ai carichi orizzontali (es. sisma)
Rinforzo di mensole Varifix 41 con la realizzazione di puntoni verticali per aumentare la resistenza ai carichi verticali (es. impianti pesanti)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.