Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portalampada a rulli Per lampade da lavoro
Con doppia regolazione continua in altezza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Due ruote bloccabili per un posizionamento sicuro e stabile
- Sistema di blocco a 360°
- Capacità di carico max 10 kg
- Acciaio con rivestimento a polvere
Per lampade da lavoro NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 e 8
Staffa doppia per il fissaggio di due lampade: Art. 0981104005
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.