Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Triangolo solar 8°
Triangolo solar 8° - 4
Triangolo solar 8° - 1
Triangolo solar 8° - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Triangolo solar 8°

Zebra solar - gamma per il fissaggio di pannelli fotovoltaici

  • Lunghezza asta: 1089 mm
  • Lunghezza asta 2: 1100 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Altezza: 217 mm
  • Angolo: 8 Gradi
  • Materiale: Alluminio
  • Peso prodotto (per pezzo): 2000 g
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Giunto a croce per profilati Per creare un'installazione a doppia orditura

Giunto a croce per profilati Per creare un'installazione a doppia orditura

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Staffa adattatrice angolare

Staffa adattatrice angolare

Controventatura per triangolo per pannelli fotovoltaici

Controventatura per triangolo per pannelli fotovoltaici

Coppia elementi di irrigidimento per triangoli Solar

Coppia elementi di irrigidimento per triangoli Solar

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato standard 40x40

Profilato standard 40x40

Profilato  ALU CLIK

Profilato ALU CLIK

Profilato   FMP LIGHT

Profilato FMP LIGHT

Profilato in lamiera HK

Profilato in lamiera HK

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Profilato 60 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato 60 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 70 x 44 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 70 x 44 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato per tetti in lamiera preforato Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato per tetti in lamiera preforato Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Guarnizione per impianti fotovoltaici

Guarnizione per impianti fotovoltaici

Tegola piana in lamiera Per l'installazione sicura e semplice del gancio per tegole piane

Tegola piana in lamiera Per l'installazione sicura e semplice del gancio per tegole piane

Profilato solar per tetti in lamiera Plus 400 GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato solar per tetti in lamiera Plus 400 GAMMA SOLAR AS 2.1

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1 Per sottostrutture in acciaio, preassemblate, tipo speciale per coperture ondulate

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1 Per sottostrutture in acciaio, preassemblate, tipo speciale per coperture ondulate

Gancio per tegole piane Acciaio inossidabile A2

Gancio per tegole piane Acciaio inossidabile A2

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2 Per sottostrutture in acciaio preassemblate, tipo speciale per lamiere trapezoidali e pannelli Sandwich

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2 Per sottostrutture in acciaio preassemblate, tipo speciale per lamiere trapezoidali e pannelli Sandwich

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punto di ancoraggio  WAAC

Punto di ancoraggio WAAC

Pompa per vuoto a doppio stadio

Pompa per vuoto a doppio stadio

Tappo terminale in alluminio

Tappo terminale in alluminio

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 2

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 2

Supporto per impieghi pesanti AeroMount Per montaggio inclinato di 10° da utilizzare come supporto del modulo quando si ha a che fare con carichi elevati di neve fino a 4,4 kN/m² su tetti piani

Supporto per impieghi pesanti AeroMount Per montaggio inclinato di 10° da utilizzare come supporto del modulo quando si ha a che fare con carichi elevati di neve fino a 4,4 kN/m² su tetti piani

Ancorante chimico  WIT-EA 150

Ancorante chimico WIT-EA 150

Dissuasore per piccioni

Dissuasore per piccioni

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Kit emergenza con triangolo, gilet e set lampadine

Kit emergenza con triangolo, gilet e set lampadine

Piede terminale per sistema AeroMount Per montaggio inclinato di 10° da utilizzare come staffa terminale nel sistema S10 su tetti piani

Piede terminale per sistema AeroMount Per montaggio inclinato di 10° da utilizzare come staffa terminale nel sistema S10 su tetti piani

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Pinze d'espansione PRINETO AKSZ

Pinze d'espansione PRINETO AKSZ

Collare per tubazioni, premium Parte 3 - serie doppia

Collare per tubazioni, premium Parte 3 - serie doppia

Tendicatena a cricchetto Un pezzo

Tendicatena a cricchetto Un pezzo

Spazzola per lavaggio

Spazzola per lavaggio

Rilevatore d'angoli Winkelfix maxi

Rilevatore d'angoli Winkelfix maxi

Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

Molla a trazione con due asole DIN 2097, filo di acciaio per molle, acciaio zincato

Spesso acquistato insieme a
Ginocchiere MULTI

Ginocchiere MULTI

Lavacristalli concentrato PLUS

Lavacristalli concentrato PLUS

Guarnizione EPDM

Guarnizione EPDM

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Adesivo sigillante da costruzione PU40+

Adesivo sigillante da costruzione PU40+

Sigillante MS - MULTI

Sigillante MS - MULTI

Sigillante bituminoso

Sigillante bituminoso

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L